Beli dry vacuum cleaner 2.5 l 800w krisbow 10089053 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  2. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  3. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  5. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  6. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  7. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  8. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  9. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    20%
    Mulai

    Rp229.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  10. KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    atribut:
    • Compatible for: Profesional floor care used
  11. KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Scrubber Polisher and Vacuum 3in1 (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  12. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  13. KARCHER Professional Scrubber Polishers BDP 50/1500 C (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp44.999.900

    KARCHER Professional Scrubber Polishers BDP 50/1500 C (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Part Number: 1.291.141.0
    • Rated Input Power (W): 1100
    • Brush Speed (rpm): 1500
    • Working Width (mm): 508
    • Compatible for: Profesional floor care used
    • Brush Contact Pressure (g/cm²): 4
    • Current Type (V/Hz): 230/50
    • Dimensions (mm): 760x550x1250
    • Maximum Area Performance (m²/hour): 900
    • Working Width Vacuuming (mm): 560
  14. Natha Low Speed Polisher Natha (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Natha Low Speed Polisher Natha (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    154 Multi functional Brushing Machine- It is super high power air ooling motor and the double capacitor design allow a safer operation.- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low speed polishing. Floor crystal treatment and renewingAccessories : Water tank, pad holder, hard rush, soft brush.
    atribut:
    • Power: 1000W
    • Voltage: 220V
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Color: Green
  15. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  16. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  17. LAVOR Scrubber Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp27.999.900

    LAVOR Scrubber Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Type: Low speed
    • Absorbed Power: 1300 watt
    • Voltage: 230 V/ 50 Hz
    • Brush Speed: 165 RPM
    • Scrubing Width (mm): 430 mm
    • Transmision: helical gear system
    • Noise Level: 60 dB(A)
    • Brush Contact Pressure: 40,8 g/cm2
    • Cable Length: 12 m
  18. Makita Polisher
    Mulai

    Rp5.799.900

    Makita Polisher
    atribut:
    • Wool Pad (mm): 180
  19. LAVOR Ride On Floor Scrubber Driers (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp159.999.900

    LAVOR Ride On Floor Scrubber Driers (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 sqm.) with a very important reduction of cleaning cost. Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning. 32 kg. of constant pres
Daftar Harga dry vacuum cleaner 2.5 l 800w krisbow 10089053 Terbaru October 2026
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900
KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp11.999.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp27.999.900
Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp8.699.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)